Napęd liniowy SMC EMXS20-100

Stół przesuwny SMC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:EMXS20-100
Rubix:623618
Producent:EMXS20-100
EAN:3618036120691
brand logo

Informacje techniczne

Typstół przesuwny
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Stół z prowadnicą rolkową EMXS20-100


Aplikacje wymagające precyzyjnego ruchu w zakresie 10-150 mm * zazwyczaj wymagają cylindra i precyzyjnej prowadnicy. MXS osiąga to poprzez integrację poprzecznego łożyska wałeczkowego z prowadnicą i dwoma małymi siłownikami pneumatycznymi dla kompaktowego generowania siły. MXS jest dostępny w sześciu rozmiarach, każdy z ustawionymi długościami skoku i jest standardowo wyposażony w funkcję automatycznego przełączania. Regulacja skoku jest dostępna dla wysuwania, wsuwania lub obu w zakresach 0-5 mm, 0-15 mm i 0-25 mm. Ponadto dostępnych jest wiele innych standardowych opcji, w tym amortyzatory, blokada krańcowa, orurowanie osiowe i bufor.

Mocne strony

Pneumatyczny stół przesuwny
Skok: od 5 mm do 150 mm, w zależności od rozmiaru otworu
Z regulatorem skoku lub bez, z amortyzatorem lub bez
Opcje: zderzak, blokada końcowa, orurowanie osiowe
Różnorodne przełączniki z różnymi długościami przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2240 g
Typstół przesuwny
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra100 mm
Wielkość20
2491,95 Netto
/ Sztuka
3065,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie