Napęd liniowy SMC MSQB20H3

Stół obrotowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MSQB20H3
Rubix:2641406
Producent:00095347
EAN:3618036366259
brand logo

Informacje techniczne

Typstół obrotowy z napędem dwutłokowym msqb20h3
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra56.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół obrotowy z napędem dwutłokowym MSQB20H3


Stół obrotowy
Rozmiary: 1-200
Kąt obrotu: do 190°
Regulowany zakres czasu obrotu: od 0.2 do 2.5 s/90°
Zewnętrzny tłumik udarów; dostępne wersje niskoprędkościowe i wysokoprecyzyjne.
•Stół obrotowy z zewnętrznym tłumikiem udarów
•Dostępne cztery rozmiary otworu
•Dostępna wersja wysokiej precyzji lub podstawowa
•Dostępne obroty 90° i 180°
•Obsługa przełącznika automatycznego

Rodzaj łożyska: B (typ podstawowy)
Rozmiar: 20mm
Tłumik udarów: H (do dużej energii)
Położenie portu: 3 (standard 90°)
Przełącznik automatyczny: brak przełącznika
Przewód przyłączeniowy lub złącze wstępnie okablowane: 0.5m [lub brak w przypadku braku przełącznika]
Ilość: 2 szt. [lub brak w przypadku braku przełącznika]
Rodzaj gwintu: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstół obrotowy z napędem dwutłokowym msqb20h3
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra56.4 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość17
Seriamsqb
2364,71 Netto
/ Sztuka
2908,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie