Napęd liniowy SMC MSZB10A
Stół obrotowy 3-pozycyjny seria MSZ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MSZB10A
Rubix:578283
Producent:00218376
EAN:3618036365269

Informacje techniczne
| Typ | stół obrotowy mszb10a |
|---|---|
| Średnica cylindra | 10 mm |
| Skok cylindra | 190 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Stół obrotowy MSZB10A
Producenci, którzy wykorzystują selekcję lub rozdzielanie detali w trakcie procesów produkcyjnych, mają dziś unikalne i ekonomiczne rozwiązanie dzięki pracy inżynierów SMC, światowego specjalisty w automatyce, oraz ich nowemu stołowi obrotowemu 3-pozycyjnemu: seria MSZ. Ten nowy siłownik obrotowy można ustawić do zatrzymania w trzech pozycjach, w zakresie 190º i nie wymaga silnika elektrycznego ani skomplikowanego mechanizmu do działania — potrzebne jest jedynie sprężone powietrze. Zaprojektowany pierwotnie do wykonywania selekcji i rozdzielania detali w lewo lub w prawo, stół obrotowy jest sterowany przez pojedynczy elektrozawór 5/3, co ułatwia regulację i obsługę. Obecnie dostępny w dwóch modelach (model podstawowy oraz model wysokiej precyzji, przeznaczony do dużych obciążeń i o zmniejszonym ugięciu stołu), seria MSZ może być zamawiana w czterech różnych rozmiarach i jest zaprojektowana do pracy w zakresie ciśnień roboczych od 0.2 do 1 MPa. Przy dopuszczalnej energii kinetycznej 7, 25, 48 i 81 mJ oraz efektywnym momencie obrotowym 1, 2, 3 i 5 Nm przy 0.5 MPa możliwe jest bezpośrednie zamocowanie obciążenia na stole w celu ułatwienia działania.
Precision: B (Basic)
Size: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Size: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | stół obrotowy mszb10a |
|---|---|
| Średnica cylindra | 10 mm |
| Skok cylindra | 190 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 10 |
| Seria | msz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2295,13 Netto
/ Sztuka
zł 2823,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie