Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC ASP630F-04-12S

Sterownik prędkości ASP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ASP630F-04-12S
Rubix:2641898
Producent:00002012
EAN:3618035527255
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłazłączka uniwersalna z szybkozłączem wciskanym (one-touch) i uszczelką (z gwintem r po stronie cylindra)
Typregulator prędkości (regulator przepływu) z zaworem zwrotnym sterowanym pilotowo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny sterowany ASP630F-04-12S


Seria ASP to regulatory prędkości ze zintegrowanym pilotowym zaworem zwrotnym. Takie połączenie umożliwia kontrolę prędkości siłownika i pozwala na tymczasowe zatrzymanie pośrednie. ASP jest standardowo wyposażony w bezprądowe niklowanie wszystkich mosiężnych części i umożliwia 360-stopniową swobodę kierunku montażu rurki.
•Rozmiar portu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 6 do Ø 12 mm oraz Ø 1/4" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 6 (1/2 Basis)
Rozmiar portu: 04 (strona cylindra [R[PT] 1/2] port pilotowy [Rc[PT] 1/4])
Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø12
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standardowa (sześciokątna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x69x51 mm
Waga Logistyczna222 g
Rodzaj sprzęgłazłączka uniwersalna z szybkozłączem wciskanym (one-touch) i uszczelką (z gwintem r po stronie cylindra)
Typregulator prędkości (regulator przepływu) z zaworem zwrotnym sterowanym pilotowo
289,65 Netto
/ Sztuka
356,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie