Referencje
SMC:AR40-06-B
Rubix:1798321

Informacje techniczne
| Typ | rozmiar korpusu: 40 |
|---|---|
| Średnica połączenia (cal) | 3/4 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
Szczegóły produktu : Zawór AR40-06-B
Ekonomiczne i estetyczne, regulatory serii AR-B oferują różne zakresy ciśnienia, aby dopasować się do większości zastosowań. Pokrętło regulacyjne z blokadą zapobiega przypadkowemu zmianie ustawień. Modułowa konstrukcja serii AR łączy się z innymi urządzeniami przygotowania powietrza SMC.
Wykonanie na zamówienie 1: Brak
Rozmiar korpusu: 40
Funkcja przeciwcofaniowa: Brak
Gwint: Rc
Port: 06 (3/4)
Opcja: Standardowy
Półstandard: Standardowy
Wykonanie na zamówienie 2: Brak
Rozmiar korpusu: 40
Funkcja przeciwcofaniowa: Brak
Gwint: Rc
Port: 06 (3/4)
Opcja: Standardowy
Półstandard: Standardowy
Wykonanie na zamówienie 2: Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 470 g |
|---|---|
| Typ | rozmiar korpusu: 40 |
| Średnica połączenia (cal) | 3/4 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8.5 bar |
| Przepływ objętościowy | 5000 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,2 Netto
/ Sztuka
zł 233,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie