Przyrząd do pomiaru długości Mitutoyo 542-182
Standardowy czujnik liniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:542-182
Rubix:1235117
EAN:4946368582634

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik długości 542-182
Dzięki klasie szczelności IP66, zapewniającej doskonałą odporność na chłodziwo, olej i kurz, czujnik LGF jest idealny do integracji w aplikacjach automatyki i w trudnych warunkach. Zaawansowana konstrukcja zespołu prowadzenia trzpienia czujnika liniowego LGF zapewnia doskonałą odporność na wibracje i udary.
Mocne strony
•LGF series with reference point signal output function
Wbudowane w jednostkę ustawienie główne umożliwiające jego użycie jest proste w obsłudze
Punkt zerowy można łatwo wykryć nawet w przypadku wystąpienia awarii, np. błędu przekroczenia prędkości itp.
Trwałość elementów ślizgowych poprawiona, aby pozostawać sprawną przez co najmniej 15 milionów cykli (testy wewnętrzne)
Odporność na wstrząsy
Wbudowane w jednostkę ustawienie główne umożliwiające jego użycie jest proste w obsłudze
Punkt zerowy można łatwo wykryć nawet w przypadku wystąpienia awarii, np. błędu przekroczenia prędkości itp.
Trwałość elementów ślizgowych poprawiona, aby pozostawać sprawną przez co najmniej 15 milionów cykli (testy wewnętrzne)
Odporność na wstrząsy
Zastosowania
Integracja w systemach automatyki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozdzielczość | 0.0001 mm |
|---|---|
| Model | lgf |
| Średnica końcówki węglika | 3 mm |
| Długość kabla | 2 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie