Łańcuch rolkowy wzór europejski Tsubaki Winner RS12B 1 (P=3/4'') (RP)
Standardowy łańcuch rolkowy BS GT4 Winner
Zobacz informacje techniczneReferencje
Tsubaki:Winner RS12B 1 (P=3/4'') (RP)
Rubix:393270
Producent:72710120001
EAN:8718472229332

Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Łańcuch | 12b-1 |
Szczegóły produktu : RS12B-1 Łańcuch (5m)
Łańcuch rolkowy Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS to najbardziej zaawansowany łańcuch na rynku europejskim. Produkt jest dostępny w rozmiarach od RF06B do RS48B*. Dostępne są wersje simplex, duplex i triplex.Tsubaki GT4 Winner posiada następujące zalety: - Lube Groove Bush zatrzymuje olej w punkcie styku, gdzie łańcuch najbardziej go potrzebuje, zapewniając wewnętrzny zbiornik smaru. Rezultatem jest dłuższa żywotność łańcucha przy niższych kosztach konserwacji w całym okresie eksploatacji. Tuleja Lube Groove jest dostępna w rozmiarach od RS16B do RS24B.
- Bezszwowa tuleja o bardzo precyzyjnym profilu cylindrycznym i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepszy kontakt między sworzniem a tuleją oraz lepsze zatrzymywanie smaru.
- Ogniwo łączące Ring Coin pozwala na zastosowanie łańcucha do pełnej wartości znamionowej kW.
- Konstrukcja sworznia Centre Sink zapewnia łatwy demontaż łańcucha, a oznaczenia na łbie nitu identyfikują obrót sworznia.*RF06B tuleja zakrzywiona; RS56B/RS72B na zamówienie.
- Bezszwowa tuleja o bardzo precyzyjnym profilu cylindrycznym i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepszy kontakt między sworzniem a tuleją oraz lepsze zatrzymywanie smaru.
- Ogniwo łączące Ring Coin pozwala na zastosowanie łańcucha do pełnej wartości znamionowej kW.
- Konstrukcja sworznia Centre Sink zapewnia łatwy demontaż łańcucha, a oznaczenia na łbie nitu identyfikują obrót sworznia.*RF06B tuleja zakrzywiona; RS56B/RS72B na zamówienie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Łańcuch | 12b-1 |
| Średnica wałka | 12.07 mm |
| Szerokość wewnętrzna min. | 11.68 mm |
| Średnica sworznia łańcucha | 5.72 mm |
| Ciężar | 1252 kg |
| Wysokość płyty | 14.7 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 31 kN |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,46 Netto
/ Metr
zł 133,41 Brutto
- Dostępny