Funkcjonalny podkoszulek Promostars 21150-20-S

STANDARD 150 21150

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Promostars:21150-20-S
Rubix:1948620
brand logo

Informacje techniczne

Kolorbiały
Rozmiars
Główny materiałbawełna
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Koszulka STANDARD 21150 20 biała r.S


t-shirt męski z krótkim rękawem wykonany z dzianiny single jersey; klasyczny fason; materiał poddany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu jest pozbawiony nierówności; wykończenie silikonowe materiału powodujące, że jest miękki i miły w dotyku; dekolt wykończony dwuwarstwowym ściągaczem z elastanem zapewniającym dłuższą trwałość; kark i ramiona z taśmą wzmacniającą i stabilizującą, która pozytywnie wpływa na trwałość szwów; boki bezszwowe zapewniające lepszy komfort w noszeniu i dające większe możliwości nadruku; podwójne gęste szwy, do których wykorzystano nici najwyższej jakości

Mocne strony

t-shirt męski z krótkim rękawem wykonany z dzianiny single jersey

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorbiały
Rozmiars
Główny materiałbawełna
Materiał100% bawełna półczesana ring-spun
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar