Referencje
PTN:RB-25.4-G20-CR-PTN
Rubix:2734291



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kulka RB-25.4-G20-CR AISI52100
Kulka ze stali chromowanej
Kula ze stali chromowej - normy materiałowe
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
Mocne strony
Niskostopowa martenzytyczna stal chromowa, dzięki wysokiej twardości, odporności na zużycie, wykończeniu powierzchni i precyzji wymiarowej, jest szeroko stosowana do produkcji elementów mechanicznych.
Zastosowania
Łożyska precyzyjne, części samochodowe (hamulce, układy kierownicze, wały), rowery, mieszadła, urządzenia, suwaki, szybkozłącza, obrabiarki, mechanizmy blokujące, przenośniki taśmowe, łyżwy, długopisy, pompy, kółka, przyrządy pomiarowe, zawory.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Seria | rb |
| Materiał | stal chromowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
