Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT80HBN-A16

Ssawka podciśnieniowa ZPT

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPT80HBN-A16
Rubix:793616
Producent:ZPT80HBN-A16
EAN:3618036446715
brand logo

Informacje techniczne

Materiałnbr
Średnica80 mm
Kształtokrągły
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka ZPT80HBN-A16


Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 40 – Ø 125 mm
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiał: EPR, guma fluorowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa

Mocne strony

Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)85x85x79 mm
Waga Logistyczna226 g
Materiałnbr
Średnica80 mm
Kształtokrągły
Typduża podkładka pod mieszek
146,68 Netto
/ Sztuka
180,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie