Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT16UNK10-06-A10
Ssawka podciśnieniowa ZPT
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZPT16UNK10-06-A10
Rubix:2989646
EAN:3618036451023

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPT16UNK10-06-A10
Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary podkładek: Ø 2 – Ø 50 mm
• Kształty: płaskie, płaskie z żebrami
• Materiały: guma fluorowa, indukcyjna guma NBR, indukcyjna guma silikonowa, guma NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
• Kształty: płaskie, płaskie z żebrami
• Materiały: guma fluorowa, indukcyjna guma NBR, indukcyjna guma silikonowa, guma NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
Mocne strony
Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x84x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 30 g |
| Materiał | nbr |
| Średnica | 16 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | płaska podkładka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 175,48 Netto
/ Sztuka
zł 215,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie