Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT125HBN-A16
Ssawka podciśnieniowa ZPT
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZPT125HBN-A16
Rubix:2979928
Producent:ZPT125HBN-A16
EAN:3618036452327

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPT125HBN-A16
Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 40 – Ø 125 mm
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiał: EPR, guma fluorowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiał: EPR, guma fluorowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
Mocne strony
Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x135x99 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 639 g |
| Materiał | nbr |
| Średnica | 125 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | duża podkładka mieszkowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 185,99 Netto
/ Sztuka
zł 228,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie