Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT10UN-A5
Ssawka podciśnieniowa ZPT
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZPT10UN-A5
Rubix:1787925
Producent:ZPT10UN-A5
EAN:3618036452563

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka ZPT10UN-A5
Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 2 – Ø 50 mm
• Kształty: płaskie, płaskie z żebrami
• Materiały: guma fluorowa, przewodząca guma NBR, przewodząca guma silikonowa, guma NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
• Kształty: płaskie, płaskie z żebrami
• Materiały: guma fluorowa, przewodząca guma NBR, przewodząca guma silikonowa, guma NBR, guma silikonowa, guma uretanowa
Mocne strony
Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x38x13 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9 g |
| Materiał | nbr |
| Średnica | 10 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | płaska podkładka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,67 Netto
/ Sztuka
zł 48,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie