Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT50BNJ30-B01-A14

Ssawka podciśnieniowa - ZPT (B)(J,K)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPT50BNJ30-B01-A14
Rubix:2989191
Producent:ZPT50BNJ30-B01-A14
brand logo

Informacje techniczne

Materiałnbr
Średnica50 mm
Kształtmiech
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPT50BNJ30-B01-A14


Stosować w sytuacjach, gdy nie ma miejsca na zamontowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.

Mocne strony

Rozmiary podkładek: Ø 6 – Ø 50 mm; Kształty: typ mieszkowy; Materiały: kauczuk fluorowy, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa; Opcje: gwint wewnętrzny, złącze typu „one-touch” oraz złącze z końcówką typu „barb” do pionowego wlotu próżniowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałnbr
Średnica50 mm
Kształtmiech
Typssawka podciśnieniowa
230,11 Netto
/ Sztuka
283,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie