Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-TB10MTS-H5
Ssawka podciśnieniowa SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP2-TB10MTS-H5
Rubix:2984593
Producent:ZP2-TB10MTS-H5
EAN:3618036472073

Informacje techniczne
| Materiał | guma silikonowa |
|---|---|
| Średnica | 10 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP2-TB10MTS-H5
Dla elementów kulistych lub elementów o nachylonych powierzchniach
Mocne strony
Podkładka podciśnieniowa z pierścieniem blokującym
Część zamienna
Średnice podkładek od 2 mm do 50 mm
Podkładki płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępnych sześć różnych materiałów
Część zamienna
Średnice podkładek od 2 mm do 50 mm
Podkładki płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępnych sześć różnych materiałów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x11x11 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2 g |
| Materiał | guma silikonowa |
| Średnica | 10 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | ssawka podciśnieniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,18 Netto
/ Sztuka
zł 39,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie