Wkrętaki Facom ATF6.5X150

Śrubokręt Protwist

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:ATF6.5X150
Rubix:2786174
EAN:3662424096235
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapłaski
Rozmiar nadruku6.5
Długość ostrza150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak PROTWIST 2 grot kuty 6.5x150 ATF6.5X150


Kute ostrze o wysokiej odporności na skręcanie.
Ekstra długie ostrze do 250 mm do trudnego i odległego dostępu.
Obróbka cieplna online: + 100% trwałości i + 100% odporności.
Materiał szyjki: Soft Grip dla komfortu i stałej odporności na działanie chemikaliów.
"Tricoating" powłoka ostrza (ZincNickelChrome): 4 razy większa odporność na korozję.
Zoptymalizowana ergonomia uchwytu: + 10% momentu obrotowego.
Oznakowanie laserowe: dla lepszej odporności na zużycie.
Cyfrowo kontrolowane fingerprinting: lepsze dopasowanie do śruby poprzez zwiększenie przekazywania momentu i zmniejszenie zużycia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkapłaski
Rozmiar nadruku6.5
Długość ostrza150 mm
Długość270 mm
Wykończeniecynk
31,83 Netto
/ Sztuka
39,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie