Referencje
Gedore:2163 TX 6IP
Rubix:758439
Producent:2824299
EAN:4010886938256


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 6ip |
| Długość ostrza | 60 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak 3K TORX PLUS 2163 TX 6IP 2824299
Uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszenia, ergonomiczny kształt rękojeści zapewniający precyzyjną, nie męczącą pracę, połączenie kształtowe rękojeści i trzonu dla optymalnego przeniesienia siły, oznaczenie formy napędu na końcu rękojeści, trzon ze stali molibdenowo-wanadowej, hartowany, TORQ-SET® = zarejestrowany znak towarowy Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = zarejestrowany znak towarowy Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszania, ergonomiczny kształt uchwytu zapewniający precyzyjną, pracę bez zmęczenia, połączenie kształtowe uchwytu i ostrza dla optymalnego przenoszenia siły, oznaczenie typu napędu na końcu uchwytu, ostrze ze stali GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus, hartowane i odpuszczone
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 55 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | 6ip |
| Długość ostrza | 60 mm |
| Długość | 145 mm |
| Wykończenie | hartowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,08 Netto
/ Sztuka
zł 30,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie