Element ustalający i pierścień sprężynujący Rubix-HU DIN 933 8.8 M 30 x 200 Zn S
Śruba
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN 933 8.8 M 30 x 200 Zn S
Rubix:2664972


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50.85 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M30x200-8.8 DIN933 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50.85 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana |
| Grubość | 19.12 mm |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2598,48 Netto
/ Sztuka
zł 3196,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Średnica wewn.
42.7 mm
Średnica zewn.
50.85 mm