pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Kleje
(469)
Taśmy i folie
(462)
Elementy złączne
(3130)
Elementy sterujące
(328)
Okucia budowlane
(811)
Zobacz Instalacja i montaż
Śruby
(1414)
Nakrętki
(194)
Podkładki
(323)
Pręty gwintowane, śruby dwustronne, rozpórki
(35)
Wkręty
(723)
Elementy szybkiego montażu
(4)
Kołki, klucze
(255)
Haczyki, kolucha
(92)
Zaciski do nitów
(11)
Gwoździe i zszywki
(17)
Metalowe druty i kable
(3)
Asortyment elementów złącznych
(34)
Mocowanie
(25)
Zobacz Elementy złączne
Kategorie Rubix
Instalacja i montaż
Elementy złączne
Kołki, klucze
Sworznie
Przetyczka sprężysta
Śruba 6-kątna M16X160 DIN933 A2
Przetyczka sprężysta Rubix-HU 009339200160160
Śruba
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Rubix-HU:
009339200160160
Rubix:
2552181
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M16X160 DIN933 A2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
1930,83
Netto
/
Sztuka
zł
2374,92
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Długość
18 mm
50 mm
60 mm
90 mm
140 mm
260 mm
300 mm
Wybierz warianty (48)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Śruba 6-kątna M20x300-8.8 DIN931 ZN
Nakrętka 6-kątna M20x1,5-8 DIN934 ZN
Śruba 6-kątna M10x75-8.8 DIN931 ZN
Śruba 6-kątna M22x90-8.8 DIN933 ZN
Śruba z łbem stoż. M06x50 ISO10642 A2
Nakrętka 6-kątna M30x2-8 DIN934 ZN
Śruba 6-kątna M10x10 A2 DIN933
Śruba imbusowa M16x1,5x60-10.9 DIN912
Śruba imbusowa M10x50 DIN912 A2
Nakrętka 6-kątna M4 DIN934 A2
Kołek walcowy 5M6x18 DIN6325
Śruba 6-kątna M14x60-8.8 DIN933 ZN
Śruba 6-kątna M14x160-8.8 DIN931 ZN
Śruba 6-kątna M18x130-8.8 DIN931 ZN
Śruba z łbem stoż. M12x80 ISO10642 A2