Referencje
Rubix-HU:009339200140075
Rubix:2665095

Informacje techniczne
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | DIN 933 |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M14x75 A2 DIN933
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Średnica metryczna | M14 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Wykończenie | inox |
| Klasa | A2-70 |
| Średnica gwintowania | 14 mm |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Średnica | 14 mm |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 744,15 Netto
/ Sztuka
zł 915,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
75 mm
Materiał / obróbka
Norma
Średnica metryczna
M14