Gniazdo sześciokątne (gniazdo z łbem kulistym) Rubix-HU 009318100360130
Śruba imbusowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:009318100360130
Rubix:2664126


Informacje techniczne
| Długość | 130 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M36x130-8.8 DIN931 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 130 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
| Średnica metryczna | M36 |
| Klasa | 8.8 |
| Średnica gwintowania | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5766,1 Netto
/ Sztuka
zł 7092,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
130 mm
Norma
Powierzchnia gwintu
Średnica metryczna
M36