Gniazdo sześciokątne (gniazdo z łbem kulistym) Rubix-HU DIN933 M10,0x020 8,8 ZN
Śruba imbusowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN933 M10,0x020 8,8 ZN
Rubix:2552224

Informacje techniczne
| Długość | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M10X20-8.8 DIN933 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Rodzaj gniazda | pusty sześciokąt |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
| Średnica metryczna | M10 |
| Średnica gwintowania | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,83 Netto
/ Sztuka
zł 48,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
20 mm
Norma
Powierzchnia gwintu
Średnica metryczna
M10