Zabezpieczenia gwintów Loctite 1521320

Środek do zabezpieczania gwintów AN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Loctite:1521320
Rubix:763985
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność250 ml

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zabezpieczenie gwintów 278 250ml


LOCTITE 278 to zielony klej do zabezpieczania gwintów na bazie metakrylanu o średniej lepkości i wysokiej wytrzymałości. Czas wiązania na stali wynosi 20 minut, na mosiądzu 20 minut, a na stali nierdzewnej 60 minut. Idealny do zastosowań, w których należy zapobiegać migracji kleju. Toleruje niewielkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi. Odporność na wysokie temperatury.

Mocne strony

• Zapobiega w sposób niezawodny samoczynnemu luzowaniu i wyciekom podczas drgań
• Wysoka wytrzymałość dla trwale bezpiecznych mocowań
• Zastosowanie bez wcześniejszego czyszczenia, także na lekko zaolejonych powierzchniach
• Odporność temperaturowa do 200 °C – idealne do gorących obszarów zastosowań
• Wysoki moment odkręcania (42 Nm) przy śrubach M10 dla szczególnie solidnych połączeń
• Średnia lepkość dla łatwej, czystej aplikacji

Zastosowania

LOCTITE 278 doskonale nadaje się do zabezpieczania połączeń śrubowych w przemyśle. Szczególnie zalecany jest do połączeń metalowych narażonych na ekstremalne obciążenia, drgania lub wysokie temperatury. Niezawodnie przylega do stali, stali nierdzewnej i mosiądzu, całkowicie bez wcześniejszego czyszczenia powierzchni, i idealnie nadaje się dla średnich przedsiębiorstw w produkcji przemysłowej, budowie maszyn, serwisie i utrzymaniu ruchu oraz w technice produkcyjnej, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność mają najwyższy priorytet.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność250 ml
726,18 Netto
/ Sztuka
893,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Pojemność