Mikrometr do pomiaru grubości rurki GISS Cutline 892037

Średnicówka mikrometryczna 3-punktowa cyfrowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:892037
Rubix:2250673
EAN:3660338446375
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum10 mm
Zakres pomiarowy, maks.12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : ŚREDNICÓWKA TRÓJPUNKT.MIKROMETR.ELEKTR.10-12MM 892037


ŚREDNICÓWKA 3 PKT MIKROMETRYCZNA CYFROWA DO OTWORÓW WEWNĘTRZNYCH 10–12 MM

Mocne strony

Ochrona IP65

Zastosowania

3-punktowa średnicówka mikrometryczna cyfrowa
Ochrona IP65, wodoodporny i pyłoszczelny
Duży wyświetlacz LCD z wyraźnym odczytem
dwukierunkowa komunikacja
ogranicznik zapadkowy, zapewniający stałą siłę pomiarową
Do otworów przelotowych i otworów nieprzelotowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum10 mm
Zakres pomiarowy, maks.12 mm
Zakończenie0.001 mm
1948,78 Netto
/ Sztuka
2397 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie