Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 06SPZ132
SPZ Sekcja sześciu rowków V-Pulleys
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:06SPZ132
Rubix:1228302
Producent:856758
EAN:3660338120428


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 132 mm |
| Liczba rowków | 6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPZ 132/6 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, ze stożkowym mocowaniem tulei, profilami SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPZ - typ tulei stożkowej (2517) - żeliwo GG25
Mocne strony
Może obsługiwać zarówno paski klinowe, jak i klinowe
Zastosowania
Napędy z paskiem klinowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 132 mm |
| Liczba rowków | 6 |
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 8 |
| Szerokość obręczy | 76 mm |
| Średnica zewn. | 136 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,83 Netto
/ Sztuka
zł 10,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie