Referencje
Mecaline:SPGM5020
Rubix:2604784
Producent:895440
EAN:3660338477874

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Koło zębate modułowe z piastą M5 z=20 SPGM5020
Przekładnia czołowa - kąt nacisku 20
MOD 5 z=20
Mocne strony
Stal C45
Zastosowania
Napędy zębatkowe lub mogą być używane jako część innych napędów zębatkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Moduł | 5 mm |
|---|---|
| Liczba zębów | 20 |
| Materiał | c45 steel |
| Szerokość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,85 Netto
/ Sztuka
zł 136,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
