Sprzęgło zębate Mecaline CGC38N.25H7

Sprzęgło zębate Crown - pojedyncza piasta - wstępnie obrobiony otwór

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:CGC38N.25H7
Rubix:2485911
Producent:895776
EAN:3660338480829
brand logo

Informacje techniczne

Typcrown gear
Rozmiar38
Materiałstal / nylon
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : CGC38N.25H7 Piasta standard, d-25 mm


Sprzęgła zębate koronowe Mecaline (CGC) mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach inżynieryjnych w przemyśle, przy łatwym montażu i minimalnej konserwacji. Kompletne sprzęgło CGC składa się z dwóch metalowych piast wykonanych ze stali C45 i nylonowej tulei koronowej PA66. Koła zębate są nacięte na wszystkich elementach, aby zapewnić optymalne połączenie i wydajność sprzęgła. Sprzęgło wytrzymuje temperatury robocze od -10 do +70°C. Komponenty są sprzedawane (i wymienione tutaj) oddzielnie.
Coupling size 38 - Single standard hub - Pre-machined bore 25mm + H7 key

Mocne strony

Łatwy montaż, niski poziom hałasu podczas pracy, brak konieczności smarowania.

Zastosowania

Stosowany jako sprzęgło w wielu gałęziach przemysłu, pozwala na niewielką niewspółosiowość kątową i promieniową.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typcrown gear
Rozmiar38
Materiałstal / nylon
Wysokość58 mm
Szerokość58 mm
Długość40 mm
Ciężar1040 kg
48,94 Netto
/ Sztuka
60,2 Brutto
  • Dostępny