Elastyczne złącze Mecaline 866353
Sprzęgło do opon z otworem pilotowym Piasty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:866353
Rubix:2734682
EAN:3660338204951



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : F40B piasta z otw. wstępnym
Piasta sprzęgła oponowego z otworem pilotowym, który może być ponownie nawiercony i kluczowany do żądanej średnicy. Sprzęgła oponowe mogą jednocześnie przenosić niewspółosiowość we wszystkich płaszczyznach bez nakładania nadmiernych obciążeń na sąsiednie łożyska.
H040 B piasta z otworem pilotowym
Mocne strony
Żeliwo GG25
Zastosowania
Do przenoszenia mocy przez 2 wały i kompensacji niewspółosiowości
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 40 |
|---|---|
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -15 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Średnica zewn. | 82 mm |
| Nominalny moment obrotowy | 21 N.m |
| Maksymalna prędkość | 4500 rpm |
| Przesunięcie kątowe | 4 ° |
| Typ | b |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,13 Netto
/ Sztuka
zł 82,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie