pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Smary i akcesoria
(783)
Farby i akcesoria
(139)
Szczotki
(177)
Czyszczenie
(2)
Konserwacje różne
(201)
Elektryka, elektronika i oświetlenie
(280)
Zobacz Konserwacja i naprawa
Smarowanie mechanizmów
(159)
Smary i akcesoria
(603)
Czyszczenie i ochrona
(21)
Zobacz Smary i akcesoria
Kategorie Rubix
Konserwacja i naprawa
Smary i akcesoria
Smary i akcesoria
Materiały eksploatacyjne do smarowania
Atomizery
Spryskiwacz PUMP SPRAYER 1L 30463
Atomizery CRC 30463-AB
Spryskiwacz pump sprayer
Zobacz informacje techniczne
Referencje
CRC:
30463-AB
Rubix:
600677
Szczegóły produktu : Spryskiwacz PUMP SPRAYER 1L 30463
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
163,29
Netto
/
Sztuka
zł
200,85
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
WD-40 Rozpylacz
Opryskiwacz 12L S104.152 P12in
Butelka z rozpylaczem Hand Sprayer 32168-AB
Olejarka ciśnieniowa metalowa 300ml 1751N/300
Końcówka wylotowa złączki zwężkowej pompy LAOS 09422
Złączka G 1/4 - G 1/4 LAPN 1/4
Smarownica TLSD 1-DK
Pokrywa z dziobkiem wydłużonym – jasnobrązowa LAOS 09682
Przedłużenie dziobka szerokiego LAOS 67265
Złączka LAPN 1/2
Olejarka ciśnieniowa metalowa 500ml 1751/500
Smarownica ręczna LAGH 400
Pompa THAP 300E
729832 A Złączka wkrętna
Olejarka ciśnieniowa metalowa 750ml 1751/750