Referencje
Vanel:T.080.060.0250.A
Rubix:1605461
Szczegóły produktu : Sprężyna T.080.060.0250.A
Sprężyny naciągowe Vanel, znane również jako sprężyny naciągowe, zostały zaprojektowane tak, aby pochłaniać i magazynować energię, jednocześnie przeciwdziałając siłom rozciągającym. Sprężyny te są zamocowane na obu końcach, co pozwala na ponowne połączenie elementów po rozciągnięciu.
Materiał: Music wire
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica drutu | 0.6 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny

