Referencje
Vanel:C.160.180.0400.A
Rubix:831842
Szczegóły produktu : Sprężyna C.160.180.0400.A
Sprężyny naciskowe firmy Vanel są fachowo wykonane, aby przeciwdziałać osiowym siłom ściskającym, zapewniając niezawodną wydajność w takich branżach jak motoryzacja, lotnictwo, maszyny przemysłowe i urządzenia medyczne.
Materiał: Music wire
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica drutu | 1.8 mm |
| Długość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny

