Referencje
Vanel:C.110.100.0390.A
Rubix:1349846
Szczegóły produktu : Sprężyna C.110.100.0390.A
Sprężyny naciskowe firmy Vanel są fachowo wykonane, aby przeciwdziałać osiowym siłom ściskającym, zapewniając niezawodną wydajność w takich branżach jak motoryzacja, lotnictwo, maszyny przemysłowe i urządzenia medyczne.
Materiał: Music wire
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 11 mm |
|---|---|
| Średnica drutu | 1 mm |
| Długość | 39 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny

