Referencje
Portwest:S451YERXXL
Rubix:484067
Producent:S451YERXXL
EAN:5036108002443

Informacje techniczne
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Spodnie Sealtex S451 żólte XXL
Te lekkie, wyjątkowo wodoodporne spodnie przeciwdeszczowe oferują doskonały stosunek jakości do ceny i powinny być elementem garderoby każdego pracownika pracującego na zewnątrz. Elastyczny pas pozwala na swobodne poruszanie się i rozciąganie bez ograniczeń, a dół nogawek regulowany na napy zapewnia pewne dopasowanie wokół cholewki roboczych butów.
Typ : Standardowy
Typ : Standardowy
Mocne strony
W pełni elastyczny pas w talii
Opakowanie detaliczne
Dół nogawek regulowany na napy
Zgrzewane, wodoodporne szwy
Opakowanie detaliczne
Dół nogawek regulowany na napy
Zgrzewane, wodoodporne szwy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 100% poliester, trykot powlekany pu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,74 Netto
/ Sztuka
zł 197,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie