Spodnie robocze Beta Tools 7900E M
Spodnie robocze wielokieszeniowe z T/C canvas 260 g, wstawki z Oxford, szare
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:7900E M
Rubix:459764
Producent:079000902
EAN:8014230631622



Szczegóły produktu : Spodnie robocze T/C SZARE 7900E M
Wykonane z T/C Canvas, 65% poliester, 35% bawełna, 260 g Wstawki i ochraniacze na kolana z "Oxford" poliester/PU, 220 g Zapięcie metalowy zamek i guzik typu jeans Dwie głębokie kieszenie przednie z fałdą (soffietto), kieszeń na drobiazgi i kieszeń na telefon z zapięciem na rzep i pociągaczem z dwukolorowej taśmy Lewa boczna kieszeń z fałdą (soffietto) z zapięciem na rzep i pociągaczem z dwukolorowej taśmy Tylne kieszenie z fałdą (soffietto) z wzmocnieniem z "Oxford", zapięcie z patką na rzep i pociągaczem z dwukolorowej taśmy Pętla na młotek i kieszeń na miarkę
Mocne strony
W T/C Canvas, 65% poliester, 35% bawełna, 260 g. Wstawki i nakolanniki z "Oxford" poliester/PU, 220 g. Zapięcie: metalowy zamek i guzik typu jeans. Dwie głębokie przednie kieszenie z miechem, kieszeń na drobne przedmioty i kieszeń na telefon z zapięciem na rzep i uchwytem z dwukolorowej taśmy. Lewy boczny kieszeń z miechem z zapięciem na rzep i uchwytem z dwukolorowej taśmy. Tylne kieszenie z miechem wzmocnione "Oxford", zapięcie z patką na rzep i uchwytem z dwukolorowej taśmy. Pętla na młotek i kieszeń na miarkę.
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 380x295x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 800 g |
| Kolor | szary |
| Rozmiar | m |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Kieszenie na wkładki nakolannikowe | tak |
| Gramatura | 220 g/m² |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
