Referencje
SKF:99160
Rubix:2285112
Producent:504162
EAN:0085311041447


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40.77 mm |
|---|---|
| Szerokość kołnierza | 12.7 mm |
| Materiał | stal odporna na korozję |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie 99160
Tuleja naprawcza wału, speedi-sleeve
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 39 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40.77 mm |
| Szerokość kołnierza | 12.7 mm |
| Materiał | stal odporna na korozję |
| Minimalna długość | 41.33 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie