Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6209HVZZ

SNR - Specjalne łożyska kulkowe - 6209.HVZZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:6209HVZZ
Rubix:354353
Producent:6209.HVZZ
EAN:3413520353254
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6209HVZZ


TOPLINE łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony z poliamidu, osłony po obu stronach, do zastosowań o dużych prędkościach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6200
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia8700 rpm
Prędkość graniczna13000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32200 N
Ciężar0.404 kg
145,93 Netto
/ Sztuka
179,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie