Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6205HVZZ
SNR - Specjalne łożyska kulkowe - 6205.HV.ZZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:6205HVZZ
Rubix:221112
Producent:6205.HV.ZZ
EAN:3413520352714




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205HVZZ
TOPLINE łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, klatka z prasowanego poliamidu, osłony po obu stronach, do zastosowań przy wysokich prędkościach obrotowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6200 |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 14000 rpm |
| Prędkość graniczna | 22000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13800 N |
| Ciężar | 0.128 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,02 Netto
/ Sztuka
zł 52,91 Brutto
- Dostępny