Łożyska wrzecionowe SNR 7014HVUJ74
SNR - Precyzyjne łożyska kulkowe - 7014HVUJ74
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:7014HVUJ74
Rubix:545569
EAN:3413520159702




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 7014HVUJ74
Łożysko kulkowe skośne o wysokiej precyzji, laminowany koszyk z żywicy wyśrodkowany na pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 660 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | mto7000 |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 42900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 45500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1132,11 Netto
/ Sztuka
zł 1392,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie