Łożyska wrzecionowe SNR 7012CVUJ74
SNR - Precyzyjne łożyska kulkowe - 7012CVUJ74
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:7012CVUJ74
Rubix:137987
EAN:3413520197353




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 7012 C.V.UJ.74
Wysokiej precyzji skośne łożysko kulkowe, laminowana klatka z żywicy wycentrowana na pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 95x95x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 434 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | mto7000 |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 30700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 861,03 Netto
/ Sztuka
zł 1059,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie