Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6312C3
SNR Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:6312C3
Rubix:1434937
EAN:3413520151201




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6312 C3
Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe, styk promieniowy, koszyk z blachy stalowej, otwarte
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1652 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6800 rpm |
| Prędkość graniczna | 8600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 52200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 81600 N |
| Ciężar | 1.72 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,05 Netto
/ Sztuka
zł 110,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie