Smycz Knipex 00 50 01 T BK

Smycz do systemu zabezpieczającego przed upadkiem, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez spadające narzędzia

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:00 50 01 T BK
Rubix:1030714
EAN:4003773081357
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Linka zabezpieczająca narzędzia przed upadkiem z wysokości 00 50 01 T BK


Wyposażenie dodatkowe do zabezpieczenia przed upadkiem narzędzi
Do użytku w budownictwie, konserwacji budynków, przez alpinistów przemysłowych, dekarzy, alpinistów, do wspinaczki, na targach itp. Niezawodnie zapobiega wypadnięciu narzędzia. Zapobiega utracie narzędzia, obrażeniom i uszkodzeniom. Duży promień pracy: elastyczna smycz zapewnia wygodną pracę. Wiele zastosowań: smycz można przymocować za pomocą linki bezpośrednio do nadgarstka, paska, sprzętu wspinaczkowego itp. Może być również przymocowana do systemu KNIPEX Tethered Tools* bez karabinka. Smycz wykonana z plisowanej taśmy tkanej rozszerza się pod obciążeniem do długości ok. 1,5 m. Z wszytą płaską pętlą z taśmy na jednym końcu i wszytą smyczą ze stoperem na drugim. Niezatwierdzony do ochrony osobistej. Maksymalne obciążenie: 1,5 kg narzędzia. Pasuje do wszystkich szczypiec KNIPEX z oczkiem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)1000x16x10 mm
Waga Logistyczna32 g
Długość1.5 m
Typmaks. obciążenie 1,5 kg
Materiałtaśma tkana
67,08 Netto
/ Sztuka
82,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie