Model smarowania Bahco BOD5450

Smarownica

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:BOD5450
Rubix:1293964
EAN:7314150169474
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smarownica BOD5450


Mocne strony

•Universal grease pump with fixed extension and coupler
Used for general lubrication purposes in automotive workshops
Develops 413 bar maximum pressure
Capacity: BOD5400 for 400 g cartridges, and BOD5450 for 450 g cartridges
Features an air bleeder valve
Sturdy construction
Steel head structure
Durable powder coated finish
Ergonomic steel lever handle with rubber coating for better grip
Barrel with non-slip surface
Supplied with a grease loading fitting

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
  • Termin dostawy na zapytanie