Model smarowania Perma 100020

Smar uniwersalny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Perma:100020
Rubix:481273
EAN:4061201000189
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność120 ml
Min. Temperatura pracy0 °C
Max. Temperatura pracy40 °C
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Smarownica Classic 120cm3 SF01 100020


Perma Classic może być stosowany we wszystkich obszarach zastosowań w temperaturach otoczenia od 0 do + 40 °C. W zależności od warunków użytkowania, objętość środka smarnego 120 cm³ jest dozowana w ciągu 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Niezawodna praca opiera się na reakcji elektrochemicznej. Śruba aktywująca jest wkręcana w system smarowania, a oczko jest odrywane. Dołączony generator gazu wytwarza ciśnienie maks. 4 bar, które przesuwa tłok do przodu i transportuje smar do punktu smarowania.

Mocne strony

-Odporny na manipulacje, łatwy w użyciu-niski koszt, stałe smarowanie-zmiana jest szybka i łatwa bez żadnego specjalnego narzędzia-odporna obudowa do stosowania w trudnych warunkach-bezpieczne i stałe smarowanie w strefach zagrożonych wybuchem-zwiększone bezpieczeństwo w pracy, ponieważ obszary niebezpieczne trzeba odwiedzać rzadziej w celu konserwacji-możliwe użycie pod ziemią

Zastosowania

Perma Classic jest stosowany do jednopunktowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic ślizgowych, otwartych kół zębatych, listew zębatych, wrzecion, uszczelnień wałów, łańcuchów itd. w temperaturach otoczenia od 0 do + 40 °C. Klasycznymi polami zastosowań są górnictwo, przemysł stalowy i motoryzacyjny oraz inżynieria mechaniczna.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna250 g
Pojemność120 ml
Min. Temperatura pracy0 °C
Max. Temperatura pracy40 °C
Czas pracyregulowany
70 mm
99 mm
  • Termin dostawy na zapytanie