Smary CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Smar o wyjątkowej przyczepności
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
CRC:SUPER ADHESIVE GREASE
Rubix:565306
Producent:30585-AA
EAN:5412386062117


Informacje techniczne
| Opakowanie | 12 szt. |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 800 mm²/s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smar litowy EP Super A dhesive Grease 100ml 30585-AA
Wyjątkowo przylegający smar EP na bazie mydła litowego. CRC Super Adhesive Grease to półsyntetyczny, wysokowydajny smar EP (extreme pressure) na bazie mydła litowego, przeznaczony do wolno poruszających się łożysk tocznych i łożysk ślizgowych. W wyniku wyjątkowych właściwości adhezyjnych smar ten jest zwykle stosowany w środowiskach charakteryzujących się rozpryskami wody, wysoką wilgotnością i zanieczyszczeniami. Doskonała odporność w długim okresie sprawia, że nadaje się do stosowania w trudno dostępnych punktach smarowania, które są rzadko smarowane.
Mocne strony
•Bardzo odporny na utlenianie
Bardzo wysoka stabilność robocza
Odporność na wysokie obciążenia
Odporny na działanie wody
Dobra ochrona przed korozją
Wysoka stabilność temperaturowa
Bardzo dobre właściwości przylegania
Bardzo wysoka stabilność robocza
Odporność na wysokie obciążenia
Odporny na działanie wody
Dobra ochrona przed korozją
Wysoka stabilność temperaturowa
Bardzo dobre właściwości przylegania
Zastosowania
Wysoko obciążone, wolnoobrotowe łożyska toczne;Wysoko obciążone, wolnoobrotowe łożyska ślizgowe;Prowadnice;Przeguby zginane i obrotowe;Łożyska kołnierzowe w maszynach budowlanych, jednostkach frezujących i prasach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Opakowanie | 12 szt. |
|---|---|
| Klasa NLGI | 2 |
| Lepkość przy 40°C | 800 mm²/s |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 140 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie