Referencje
Loctite:LB 8105
Rubix:260853
Producent:1117830
Szczegóły produktu : Smar mineralny 8105 400g
Mineral oil based grease suitable for equipment used in food and pharmaceutical industries. The product is also used as a lubricant for moving parts. Ideal for bearings, cams, valves and conveyors in the food and pharmaceutical industries.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Min. temperatura | -20 °C |
|---|---|
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,23 Netto
/ Sztuka
zł 96,22 Brutto
- Dostępny
