Koło pasowe zębate do piasty odejmowalnej SKF PHP 30H100TB
SLF Koło pasowe zębate H…TB Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 30H100TB
Rubix:389654
EAN:7316572601501

Szczegóły produktu : PHP 30H100TB Koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków/zębów wymienne z normami ISO/DIN i RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Liczba zębów | 30 |
| Materiał | żeliwo g3000 |
| Szerokość pasa | 1 '' |
| Tuleja stożkowa | 1610 |
| Wykonanie | 4f |
| Szerokość pasa (cale) | 1 '' |
| Ciężar | 1.7 kg |
| Całkowita szerokość | 25 mm |
| Podziałka | 121.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
