Referencje
Stahlwille:81091301
Rubix:1673806
EAN:4018754240128




Informacje techniczne
| Pojemność pamięci masowej | 126.36 l |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
Szczegóły produktu : Skrzynia na kółkach 13217 LGE 81091301
Mocne strony
•Niezwykle solidny, wózek narzędziowy odporny na obciążenia
5 łatwo wyjmowanych, zamykanych szuflad z przezroczystymi pokrywami, z ogranicznikami dla wysuwanych prowadnic, 3 różne wysokości szuflad
Szuflady można wkładać w dowolnej kolejności
Wyposażony w jedną pokrywę górną i jedną przednią, obie składane
Pokrywa górna jest wyposażona w piankę flokowaną, która pewnie utrzymuje narzędzia na miejscu
Szuflady mogą być używane jako oddzielne skrzynki narzędziowe z wykorzystaniem przezroczystej pokrywy
Skrzynkę narzędziową i szuflady można oznaczać indywidualnie
5 łatwo wyjmowanych, zamykanych szuflad z przezroczystymi pokrywami, z ogranicznikami dla wysuwanych prowadnic, 3 różne wysokości szuflad
Szuflady można wkładać w dowolnej kolejności
Wyposażony w jedną pokrywę górną i jedną przednią, obie składane
Pokrywa górna jest wyposażona w piankę flokowaną, która pewnie utrzymuje narzędzia na miejscu
Szuflady mogą być używane jako oddzielne skrzynki narzędziowe z wykorzystaniem przezroczystej pokrywy
Skrzynkę narzędziową i szuflady można oznaczać indywidualnie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 381x457x585 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15000 g |
| Pojemność pamięci masowej | 126.36 l |
| Materiał | polipropylen |
| Dopuszczalne obciążenie | 60 kg |
| Wysokość | 520 mm |
| Szerokość | 405 mm |
| Długość | 600 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3259,58 Netto
/ Sztuka
zł 4009,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie