Elementy do smarowania natryskowego i materiały eksploatacyjne do smarowania - Akcesoria / Część zamienna SKF TLGB 20-3
SKF TLGB
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:TLGB 20-3
Rubix:1132228
EAN:7316576880186

Szczegóły produktu : Zespół węży TLGB 20-3 do smarownicy TLGB 20
Zasilana bateryjnie pompa do napełniania smarem SKF TLGB 20 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i zawiera zintegrowane urządzenie do pomiaru ilości smaru, dzięki któremu można zapobiec niedostatecznemu smarowaniu. Ta wyjątkowa pomoc charakteryzuje się solidną, ergonomiczną konstrukcją. Trzypunktowa stopa zapewnia łatwość obsługi, a akumulator litowo-jonowy zapewnia długą żywotność. Wyświetlacz pompy pokazuje poziom naładowania akumulatora, ilość dozowanego smaru, prędkość pompy / silnika i zablokowane punkty smarowania. Ta wszechstronna pompa smaru oferuje dwa natężenia przepływu - niskie i wysokie - i może dozować do 15 wkładów smaru na jednym ładowaniu akumulatora. TLGB 20 zapewnia ciśnienie do 700 barów i jest wyposażona w zintegrowaną diodę LED, dzięki której można oświetlić obszar roboczy.
Mocne strony
Miernik smaru. Wskaźnik pojemności akumulatora. Alarm blokady połączenia. Alarm rozprężenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przewód ciśnieniowy |
|---|---|
| Długość węża | 900 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie