Koło łańcuchowe typ amerykański SKF PHS 40-1B36
SKF koło łańcuchowe Simplex 40-1B..Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHS 40-1B36
Rubix:267605
EAN:7316572637135


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 36 |
Szczegóły produktu : PHS 40-1B36 koło łańcuchowe
Koła łańcuchowe SKF są produkowane zgodnie z normami DIN/BS/ISO i ANSI. Koła łańcuchowe simplex, duplex i triplex dostępne są z magazynu z otworem pilotowym oraz z tulejami stożkowymi. Koła łańcuchowe o 25 zębach i mniej są standardowo utwardzane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 624 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 36 |
| Łańcuch | asa 40-1 |
| Kod ISO | 08a-1 |
| Materiał | stal |
| Średnica piasty | 82.55 mm |
| Średnica wiercenia | 152.91 mm |
| Całkowita szerokość | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie