Klasyczny pasek klinowy SKF PHG B43
SKF Classic pasek klinowy V Seria 17/B
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG B43
Rubix:816237
EAN:7316572571712




Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b43 |
| Długość wewnętrzna | 1092 mm |
Szczegóły produktu : PHG B43 Pas klinowy
Wstępnie napięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporny na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta tkanina impregnowana chlorkoprenem dla odporności na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b43 |
| Długość wewnętrzna | 1092 mm |
| Długość zewnętrzna | 1130 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 1130 mm |
| Materiał | cr (polichloropren) |
| Przekrój | 17 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,99 Netto
/ Sztuka
zł 23,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie